Kompakt magfurat-fúrógép 72732361

Cikkszám: 076527 72732361
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése KBC 36 MAGFORCE
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 200 W
Maximális fordulatszám 130 min-1 - 520 min-1
Szerszámbefogó alakja Weldon
Szerszámbefogó mérete 19 mm (3/4 col)
Maximális magfúrás ⌀ acélban 36 mm
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M12 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
Max. süllyesztés ⌀ 32 mm
Mágnestalp hossza 175 mm
Mágnestalp szélessége 80 mm
Munkalöket 46 mm
Súly 8,5 kg
Magasság 169 mm
Termék fajtája Magfúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 076527 72732361
EAN / GTIN 4014586897356

Leírás

Kivitel:

Extrém kisméretű és könnyű 1 fokozatú Compact mágneses magfúrógép a legkisebb méretekkel szűk helyen végzett munkákhoz műhelyben és építési területen.
  • Fixen álló fúrómotor szűk helyeken végzett munkához.
  • Helytakarékos, mindkét oldalon kezelhető racsnival.
  • Optimális rálátás a fúrási helyre.
  • Egyedülálló csúcstámasz előtolás akár 35 mm fogásmélységekhez.

Tartalom:

1× racsni 1/2 col, dugókulcs toldószár 1/2 col, hűtőfolyadék-szivattyú, tartóheveder, forgácshorog, központosító csap, érintésvédelem, segédmarkolat, belső hatszögkulcs 5 mm, belső hatszögkulcs T-hajtószárral mm, koffer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz