Akkumulátoros magfúrógép, Típus: 71700361

Cikkszám: 076525 71700361
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
Gyártó jelölése AKBU 35 PMQ AS
Gyártó azonosító 71700361
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Maximális fordulatszám 130 min-1 - 520 min-1
Szerszámbefogó alakja QuickIN / MK2
Maximális menetfúrás ⌀ acélban M14
Maximális csigafúró ⌀ acélban 18 mm
Furatmélység Magfúró acélhoz, maximum 50 mm
Max. süllyesztés ⌀ 30 mm
Max. dörzsárazás ⌀ 18 mm
Mágnestalp hossza 195 mm
Mágnestalp szélessége 70 mm
Magasság 450 mm
Munkalöket 135 mm
Súly 12,2 kg
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Gyártó C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Kisméretű, erős löketű 1 fokozatú univerzális akkus mágneses magfúrógép kefe nélküli EC motorral. Maximális funkcionalitás mobil munkavégzéshez az építési területen.
  • A maximális teljesítmény érdekében 18 V-os AMPShare ProCore akkumulátor javasolt.
  • Jobb/bal forgásirány.
  • Extra keskeny állandó mágnes előmágnesezéssel.
  • Rugalmas minden olyan mobil fúrási munkánál, mint a mag-, csiga-, menetfúrás, süllyesztés és dörzsárazás.
  • Egyszerű és összetéveszthetetlen kezelési koncepció a felhasználó látómezőjében.

Tartalom:

AKBU 35 PMQ Select akku nélkül, hűtőfolyadék pumpával, tartóhevederrel, forgácsgyűjtővel, központosító csappal, érintésvédelemmel, kiütő ékkel, szállítókofferrel.

Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073856073858 sz., ill. induló készleteket a 073863073867 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz