Ipari fúróállvány IBS16

Cikkszám: 075912 IBS16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése IBS16
Befogónyak ⌀ 43 / 53 mm
Orsólöket 145 mm
Teljes löket tartomány 295 mm
Magasság 400 mm
Termék fajtája Fúróállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075912 IBS16
EAN / GTIN 4014586878515
Gyártó száma 90320223000

Leírás

Kivitel:

Ipari fúróállvány fúró- / ütvefúró gépekhez.
Precíz, utánállítható fecskefarok-vezetékkel és masszív alaplappal.

Tartalom:

Inkluzív gravitációs hőtő-kenés 500 ml-es hűtőfolyadék tartállyal, flexibilis csuklós tömlővel és 43 mm szűkítővel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz