Ipari fúróállvány, Típus: ZBS100

Cikkszám: 075910 ZBS100
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ZBS100
Befogónyak ⌀ 43 mm
Orsólöket 195 mm
Teljes löket tartomány 195 mm
Magasság 297 mm
Termék fajtája Fúróállvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 075910 ZBS100
Másolás
EAN / GTIN 4250187507434
Másolás
Gyártó száma ZBS100
Másolás
Gyártó BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Ipari fúróállvány fúró- / ütvefúró gépekhez.
Precíz, utánállítható fecskefarok-vezetékkel és masszív alaplappal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz