Ütvefúrógép GSB212RCTK

Cikkszám: 075720 GSB212RCTK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése GSB 21-2 RCT
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 300 W
Maximális nyomaték 43 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 900 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 3 000 min-1
Maximális ütésszám 15 300 min-1
Fúrótokmány befogó 1/2 col − 20 UNF
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 16 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 40 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 22 mm
Súly 2,9 kg
Max. vibráció EN szerint 14,6 m/s2
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075720 GSB212RCTK
EAN / GTIN 3165140505642
Gyártó száma 060119C700

Leírás

Kivitel:

Ütvefúrógép nagy teljesítményű motorral, nagy nyomatékkal a legnehezebb felhasználásokhoz (fúrás, üreges fúrókoronával és lyukfűrésszel végzett munka), valamint csavarozás és keverés.
  • Új biztonsági markolat innovatív rögzítéssel és puha markolattal a gép biztonságos megtartása érdekében.
  • Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  • Gép Antirotation túlterhelés elleni tengelykapcsolóval a nagy munkabiztonság érdekében a legkeményebb felhasználás esetén is.
  • Egy hüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány Auto-Lock funkcióval a gyors egykezes szerszámcsere érdekében.
  • Megfordítható kefelap a jobb és bal forgásiránynál is azonos erő érdekében.
  • Orsónyek ⌀ 43 mm (európai szabvány) − fúróállványon használható.
  • 2 fokozatú meghajtás.
  • Torque-Control a pontosság érdekében: Forgatóerő előválasztás csavarok egyenletes behajtása érdekében.
  • Constant-Electronic a kényelmes munkavégzéshez: A fordulatszám terhelés alatt is állandó marad.

Tartalom:

Segédmarkolat, 210 mm mélységütköző, 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány, szállítókoffer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz