Fúrókalapács, Típus: KH28SXE

Cikkszám: 075620 KH28SXE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Szár: SDS Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Szár SDS Plus
Gyártó jelölése KH28SXE
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 1 500 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 28 mm
Maximális ütésszám 5 000 min-1
Ütési energia 2,8 J
Teljesítményfelvétel 1 010 W
Súly 2,8 kg
Max. vibráció EN szerint 15,4 m/s2
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Alkalmas anyagok Falazat; Beton; Kőzet
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kombinált kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Gyártó száma 4935428190

Leírás

Kivitel:

  • 1010 W-os multifunkciós fúrókalapács FIXTEC adapterrel, az SDS-befogó és gyorsbefogó fúrótokmány közötti villámgyors váltáshoz.
  • Pneumatikus kalapács ütőmű.
  • Vezérlő elektronika fokozatmentes fordulat- és ütésszám előválasztással.
  • Biztonsági megcsúszó tengelykapcsoló
  • 2-fokozatú bolygómű
  • Forgás lekapcsolás és vésőrögzítés 16 helyzetben könnyebb vésési munkákhoz.
  • Ütés lekapcsolás fúráshoz és csavarozáshoz.
  • Puha markolat a legmagasabb felhasználói kényelem érdekében.

Előny:

FIXTEC adapter SDS-Plus befogóhoz.

Tartalom:

Inkluzív FIXTEC adapter, 1,5 − 13 mm gyorsbefogó tokmány, SDS-plus befogó, segédmarkolat, furatmélység-ütköző.