FúrókalapácsUHEV2860-2

Cikkszám: 075576 UHEV2860-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Metabox
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Metabox
Gyártó jelölése UHEV 2860-2 Quick
Névleges feszültség 230
Üresjárati fordulatszám 0 min-1 - 2 100 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm; 6 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm; 30 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 28 mm
Maximális ütésszám 4 500 min-1
Ütési energia 3,4 J
Teljesítményfelvétel 1 100 W
Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
Súly 3,3 kg
Energiaellátás Vezetékes
Kábelhossz 4 m
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Gyártó száma 600713500

Leírás

Kivitel:

Erős gép kalapácsfúráshoz.
A fúrókalapács nagy teljesítményű ütőművel rendelkezik precíz pneumatikus ütőmechanikával, amely minimális nyomóerő mellett maximális energiájú ütéseket hoz létre.
Metabo Quick: gyors, szerszám nélküli fúró befogó csere.
Multi-kalapács 4 funkcióval: kalapácsfúrás, fúrás két fokozatban és vésés.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz megfelelő, terhelés alatt állandó fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Biztonsági tengelykapcsoló: a meghajtás mechanikus leválasztása a fúró blokkolása esetén a biztonságos munkavégzés érdekében.
  • Állító tárcsa a fordulatszám és az ütésszám előválasztásához.
  • Kétfokozatú meghajtás: két fúrási sebesség fa és fém hatékony fúrásához.
  • Metabo Marathon motor porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében.
  • Nagy teljesítményű ütőmű, precíziós csapágyazású egy alumínium ötvözetbe házban: hosszú élettartamú és robusztus.
  • Tökéletes ergonómia a kéz közelében lévő súlypontnak és az optimalizált markolatkontúrnak köszönhetően.
  • Az alsó kapcsoló károsodástól és portól védett.
  • Újraindulás elleni védelem: megakadályozza a véletlen elindítást az áramkimaradás után.
  • Reteszelhető kapcsoló a kényelmes munkavégzéshez tartós üzemben.
  • Kábelkímélő golyós vég az optimális mozgásszabadságért a munkavégzés során.

Tartalom:

Segédmarkolat és furatmélység ütköző.
Kalapács tokmány és gyorsszorító fúrótokmány.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz