{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | BH 18 LTX BL 16 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 730 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 20 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 16 mm | |
Maximális ütésszám | 5 250 min-1 | |
Ütési energia | 1,3 J | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly akkumulátorral együtt | 2 kg | |
Súly akku nélkül | 1,6 kg | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075559 BHLTX16 | |
EAN / GTIN | 4061792191655 | |
Gyártó száma | 600324500 |