{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | AEG AS típus 18 V | |
Gyártó jelölése | BBH18BL2 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 1 500 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 26 mm | |
Maximális ütésszám | 5 000 min-1 | |
Ütési energia | 2,5 J | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly | 3 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 18,3 m/s2 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075535 BBH18BL2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546417109 |