{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Szár | SDS Plus | |
Gyártó jelölése | M18ONE FPHX | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 800 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 30 mm | |
Maximális ütésszám | 4 600 min-1 | |
Ütési energia | 4,2 J | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly | 5,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 8,6 m/s2 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075532 M18FHPX | |
EAN / GTIN | 4058546346881 | |
Gyártó száma | 4933478495 |