Akkumulátoros fúrókalapács GBH18V45C

Cikkszám: 075515 GBH18V45C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Szár: SDS Max
  • Szerszámbefogó alakja: SDS Max

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Szár SDS Max
    Gyártó jelölése GBH 18V-45 C
    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Maximális csigafúró ⌀ betonban 45 mm
    Maximális ütésszám 2 760 min-1
    Ütési energia 12,5 J
    Szerszámbefogó alakja SDS Max
    Súly 8 kg
    Energiaellátás Akkus
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 075515 GBH18V45C
    EAN / GTIN 3165140915427
    Gyártó száma 0611913000

    Leírás

    Kivitel:

    18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbefogóval és kefe nélküli motrral.
    • Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.
    • Jobb / bal forgásirány.
    • Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.
    • Könnyebb mint a hozzá hasonló vezetékes eszközök a fejlett hajtásláncnak köszönhetően - ProCORE18V 12.0Ah​akkuval is.
    • Kényelmes munkavégzés a Lock-on gombnak köszönhetően folyamatos vésési munkához.
    • Maximális teljesítmény a BITURBO technológiának köszönhetően.
    • Precíz munkavégzési eredmények a változó fordulatszám sebességszabályozásának köszönhetően.
    • Jobb rálátás a LED-es munkalámpa következtében.
    • Kick Back Control a szerszám hírtelen reakciói általi veszély csökkentéséhez.
    • Soft-Start, ASC és EPC funkcióval rendelkezik a felhasználó legjobb védelme érdekében.
    • Rugalmas munkavégzés a felhasználás szerinti egyedi beállításnak köszönhetően a Bosch My Tools applikáció segítségével.

    Tartalom:

    Segédmarkolat, Connectivity-Modul, gépkendő és szerszámos láda.

    Figyelem:

    Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz