Akkumulátoros fúrókalapács GBH18V21

Cikkszám: 075515 GBH18V21
Kedvezmény
269,85 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V
  • Szerszámbefogó alakja: SDS-Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Bosch 18 V
    Gyártó jelölése GBH 18V-21
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 1 800 min-1
    Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
    Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
    Maximális csigafúró ⌀ betonban 21 mm
    Maximális ütésszám 5 100 min-1
    Ütési energia 2 J
    Szerszámbefogó alakja SDS-Plus
    Súly akku nélkül 2,4 kg
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 075515 GBH18V21
    EAN / GTIN 4059952528106
    Gyártó száma 0611911101

    Leírás

    Kivitel:

    18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbefogóval és kefe nélküli motrral.
    • Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.
    • Jobb / bal forgásirány.
    • Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.

    Tartalom:

    Akkus fúrókalapács GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

    Figyelem:

    Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz