{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 18 V | |
Gyártó jelölése | GBH 18V-26 F | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 8 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 26 mm | |
Maximális ütésszám | 4 350 min-1 | |
Ütési energia | 2,6 J | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly | 3,6 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 13 m/s2 | |
Alkalmas anyagok | Falazat; Beton; Kőzet | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075515 GBH18V-26F | |
EAN / GTIN | 3165140956451 | |
Gyártó száma | 061191000E |