Fúrókalapács GBH540DCE

Cikkszám: 075510 GBH540DCE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Szár: SDS Max
  • Szerszámbefogó alakja: SDS Max

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Szár SDS Max
Gyártó jelölése GBH 5-40 DCE
Maximális csigafúró ⌀ betonban 40 mm
Maximális ütésszám 3 050 min-1
Ütési energia 8,8 J
Teljesítményfelvétel 1 150 W
Szerszámbefogó alakja SDS Max
Súly 6,8 kg
Max. vibráció EN szerint 10,5 m/s2
Alkalmas anyagok Falazat; Beton; Kőzet; Acél
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 075510 GBH540DCE
EAN / GTIN 3165140461214
Gyártó száma 0611264000

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű univerzális fúrókalapács erős ütőművel (8,8 J ütés energiával) és SDS-max szerszámbefogóval.
  • A Vibration-Control vibráció csillapítás kellemesebb munkavégzést biztosít hosszú idejű használat esetén is.
  • Automatikus kapcsolóreteszelés a különösen kényelmes kezeléshez tartós vésési felhasználás esetén.
  • Constant-Electronic, Service kijelző és készenlét kijelző a maximális munkavégzési kényelem érdekében.
  • Állító tárcsa a fordulat- és ütésszám beállításához az optimális teljesítmény érdekében.

Előny:

Vibration-Control.

Tartalom:

Segédmarkolat, gépkendő.
Zsírtubus, segédmarkolat, gépkendő és koffer.

Figyelem:

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz