{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Szár | SDS Plus | |
Gyártó jelölése | GBH 2-28 F | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 28 mm | |
Maximális ütésszám | 4 000 min-1 | |
Ütési energia | 3,2 J | |
Teljesítményfelvétel | 880 W | |
Szerszámbefogó alakja | SDS-Plus | |
Súly | 3,1 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 11 m/s2 | |
Alkalmas anyagok | Falazat; Beton; Kőzet; Acél | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Fúrókalapács |
Cikkszám | 075510 GBH228F | |
EAN / GTIN | 3165140843669 | |
Gyártó száma | 0611267601 |