Univerzális mágnestartó, tartóerő 260 N 57 mm

Cikkszám: 0754101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0754101
EAN / GTIN 4029713223366
Gyártó száma 0754101
L-szám L40510 1534

Leírás

Kivitel:

  • Mágneses alap V-horonnyal
  • Ø 8 mm-es rögzítőfurattal
  • Háromoldalú mágnes

Leírás:

Univerzális mágneses tartó. Prizmatikus talppal ellátott alap, Ø 8 mm-es rögzítőfurattal, oszlopmagasság 57 mm, érintkezési felület 70x35 mm, háromoldalas mágnes, 260 N tartóerő. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz