Egyfokozatú kézi fúrógép, Típus: BE750R

Cikkszám: 075310 BE750R
Másolás
Kedvezmény
102,64 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BE750R
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 750 W
Fúrótokmány befogó SSBF 1 − 13
Fúrótokmány befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Fordulatszám-tartomány 0 min-1 - 3 000 min-1
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 30 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 1,8 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jobb- / bal forgásirány igen
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 075310 BE750R
Másolás
EAN / GTIN 4002395245116
Másolás
Gyártó száma 4935449160
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Kivitel:

AEG nagy teljesítményű fúrógép −
  • Rendkívül keskeny felépítéssel szűk helyeken végzendő munkákhoz.
  • Robusztus gyorsbefogó fúrótokmány gyors szerszámcseréhez.
  • Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
  • Ergonomikus design és puha markolatrész a maximális felhasználási kényelem érdekében.

Előny:

Extrém rövid felépítésű.

Tartalom:

1,5 − 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány, táska, 4 m hálózati kábel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz