Erős kézi fúrógép, Típus: 720547

Cikkszám: 075155 720547
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése BOS 16
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 200 W
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat 0 min-1 - 520 min-1
Fúrótokmány befogó 1/2 col − 20 UNF
Fúrótokmány befogási tartomány 3 mm - 16 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat 16 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat 50 mm
Alkalmas anyagok Acél
Súly 3,5 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Termék fajtája Fúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 075155 720547
Másolás
EAN / GTIN 4014586874463
Másolás
Gyártó száma 72054760000
Másolás
Gyártó C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fúrógép fordulatszám beállítással a fémgyártás területén történő rugalmas felhasználáshoz.
  • Jobb / bal forgásirány menetvágáshoz M12-ig.
  • Kiváló minőségű Röhm SUPRA SK fém gyorsbefogó fúrótokmány.
  • Megcsúszó nyomaték tengelykapcsoló.
  • Stabil nyomaték leadású 1200 W nagy teljesítményű motor.

Előny:

Kiváló minőségű Röhm fém gyorsbefogó fúrótokmány.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó fúrótokmány 3 − 16 mm, 1 segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz