{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | WBP10 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 500 W | |
Maximális fordulatszám | 0 min-1 - 1 830 min-1 | |
Fúrótokmány befogó | B10 | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 0,8 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat | 25 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Súly | 1,5 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám |
075120 720551
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4014586878843
Másolás |
|
Gyártó száma |
72055160000
Másolás |
|
Gyártó | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |