{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | BOP-6 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 500 W | |
Fúrótokmány befogó | 1/2 col − 20 UNF | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
Fordulatszám-tartomány | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 6 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 20 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Súly | 1,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jobb- / bal forgásirány | igen | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám |
075110 720552
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4014586882413
Másolás |
|
Gyártó száma |
72055260000
Másolás |
|
Gyártó | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |