Szögtapintós mérőóra INTERAPID 312 0,4 0,002 D30

Cikkszám: 074111369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 074111369
    EAN / GTIN 7630041119169
    Gyártó száma 074111369
    L-szám L40620 537

    Leírás

    Leírás:

    Analóg karos mérőeszköz INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 30 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz