Szögtapintós mérőóra INTERAPID 312 0,4 0,002 D37,5

Cikkszám: 074111368
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 074111368
EAN / GTIN 7630041119152
Gyártó száma 074111368
L-szám L41140 383

Leírás

Leírás:

Analóg karos mérőeszköz INTERAPID 312, standard, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 37,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz