{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Metabox | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Gyártó jelölése | SSW 18 LTX 300 BL | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | kefe nélküli | |
Nyomatékfokozatok | 12 | |
Maximális nyomaték | 300 Nm | |
Üresjárati fordulatszám | 0 min-1 - 2 650 min-1 | |
Maximális ütésszám | 3 750 min-1 | |
Maximális leszakadási nyomaték | 480 Nm | |
Szerszámbefogás | Külső négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Súly akku nélkül | 1,1 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
Cikkszám |
074061 18LTX300
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4007430331892
Másolás |
|
Gyártó száma |
602395890
Másolás |
|
Gyártó | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |