{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18BRAIW-0 | |
Típus | M18BRAIW/0 | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
Ütésszám | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Ütésszám 1. fokozat | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Ütésszám 2. fokozat | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Súly | 1,1 kg | |
Maximális nyomaték 1. fokozat | 40 Nm | |
Maximális nyomaték 2. fokozat | 76 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8 − 12.9) | M14 | |
Max. vibráció EN szerint | 14,8 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 074013 M18BRAIW/0 | |
EAN / GTIN | 4002395006670 | |
Gyártó száma | 4933447899 | |
Gyártó | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |