Akkumulátoros ütvecsavarozó 71150764

Cikkszám: 074000 71150764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Szállítókoffer
    Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
    Gyártó jelölése ASCD 18-200 W4
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Energiaellátás Akkus
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
    Maximális nyomaték 210 Nm
    Ütésszám 0 min-1 - 3 000 min-1
    Szerszámbefogó meghajtási profil HEX
    Szerszámbefogó mérete 1/4 coll
    Súly 1 kg
    Max. vibráció EN szerint 6 m/s2
    Jellemző felhasználás Heavy Duty
    Alkalmas anyagok Acél
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 074000 71150764
    EAN / GTIN 4014586887449
    Gyártó száma 71150764000

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással. Robusztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.
    • 1/4 col HEX-Bit közvetlen befogó.
    • 210 Nm maximális nyomaték.
    • Select Version MultiVolt interfésszel minden FEIN Li-Ion akkuhoz (12-18 V).

    Előny:

    Elektronikus nyomaték-beállítás 6 fokozatban.

    Tartalom:

    Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal.
    Akku nélkül és töltőkészülék nélkül, szállítókofferrel.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851073866 sz. alatt talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz