Akku induló készlet LiHD 4 Ah

Cikkszám: 073881 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 3
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073881 4
EAN / GTIN 4007430334268
Gyártó száma 685132000

Leírás

Kivitel:

LiHD indulókészlet, mely illik a 18 V-os kategória minden Metabo akkus készülékéhez, valamint a CAS platform minden akkus készülékéhez.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

ASC 55 töltőkészülék és 3× 4,0 Ah akkupakk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz