Akkuegység LiHD 10 Ah

Cikkszám: 073875 10
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: CAS 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség CAS 18 V típus
Akkumulátor kapacitás 10 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Akkumulátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073875 10
EAN / GTIN 4061792191112
Gyártó száma 625549000

Leírás

Kivitel:

LiHD akkupakkok az egyedülálló teljesítményért és az extrém hosszú használatért, minimális hőfejlődéssel.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz