Akkumulátortöltő készülék GAL18V160

Cikkszám: 073866 GAL18V160
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges feszültség 14,4 V - 18 V
Maximális töltőáram 16 A
Töltési helyek maximális száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073866 GAL18V160
EAN / GTIN 4053423248234

Leírás

Kivitel:

Li-Ion gyorstöltő készülék 16 Ampere töltőárammal 14,4V és 18V akkukhoz. Ez a töltőkészülék két különböző töltési üzemmódhoz rendelkezik csatlakozóval (Long Life mód a hosszabb akkumulátor-élettartam és PowerBoost mód a legnagyobb töltési sebesség érdekében).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz