Van alternatíva erre a termékre

Akkumulátortöltő készülék GAL18160C

Cikkszám: 073866 GAL18160C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GAL 18V-160C
Névleges feszültség 14,4 V - 18 V
Töltési helyek maximális száma 1
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073866 GAL18160C
EAN / GTIN 3165140968010
Gyártó száma 1600A019S5

Leírás

Kivitel:

Li-Ion gyorstöltő készülék 16 Ampere töltőárammal 14,4V és 18 Volt akkukhoz. Testre szabás, információ és szerviz a Connectivity modulnak köszönhetően egy okostelefonnal összekapcsolva. Töltési idő 80/100%: 32/51 perc

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz