Li-Ion akku B18 V

Cikkszám: 073854 B18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése GBA 18V 5.0Ah
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 5 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Alkalmazható Bosch 18 V
    Súly / akku 620 g
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 073854 B18
    EAN / GTIN 3165140791649
    Gyártó száma 1600A002U5

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt, nagy teljesítményű Li-Ion akkuk.
    • Nincs memória hatás.
    • Nincs teljesítmény csökkenés.
    • Csekély töltésveszteség.
    • Gyorsan töltődő akkumulátorok.
    • 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is C nagyon teljesítőképes.
    Bosch CoolPack − Optimális cellavédelem a túl erős felmelegedés ellen a speciális, hőelvezető alsó házrésznek köszönhetően.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz