Akku induló készlet SHD LL1850SHD

Cikkszám: 073850 LL1850SHD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    A tartalmazott akkumulátorok száma 2
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 5 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Alkalmazható AEG 18V készülékek
    Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 073850 LL1850SHD
    EAN / GTIN 4058546362270

    Leírás

    Kivitel:

    Akku induló készlet − az AEG minden 18 Voltos akkus készülékéhez megfelelő.

    Tartalom:

    Töltőkészülék és 2× 18 V akkumulátor és táska.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz