Li-Ion akku SHD AS18

Cikkszám: 073847 AS18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 6 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható AEG 18V készülékek
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073847 AS18
EAN / GTIN 4058546403348

Leírás

Kivitel:

Az új HD akkumulátor technológia nagyobb teljesítményt nyújt a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, és visszafelé kompatibilis az összes AEG 18 V-os eszközzel. A PRO Lithium-Ion™ technológia ezen felül optimális akku platformot kínál 3-szoros védelemmel:
  • Hőmérséklet felügyelet: védi az akkumulátort túlmelegedés ellen.
  • Elektronikus túlterhelés elleni védelem: szabályozza az azonnali lekapcsolást túlterhelés esetén.
  • Külön cellafelügyelet: védi az akkumulátort mélykisütés ellen.

Alkalmazható:

AEG 18 V rendszer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz