Akku induló készlet SHD L1840SHD

Cikkszám: 073844 L1840SHD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható AEG 18V készülékek
Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073844 L1840SHD
EAN / GTIN 4058546362263

Leírás

Kivitel:

Akku induló készlet − az AEG minden 18 Voltos akkus készülékéhez megfelelő.

Tartalom:

Töltőkészülék és 1× 18 V akkumulátor és hordtáska.