Akkumulátortöltő készülék, Típus: M18DBSC

Cikkszám: 073840 M18DBSC
Új termék
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18 DBSC
Névleges feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 073840 M18DBSC
EAN / GTIN 4058546418984
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Chip vezérlésű impulzusos töltési technika. Töltésállapot visszajelzővel és túltöltés elleni védelemmel.
Az akkuk töltése a behelyezés szerint egymás utáni sorrendben történik.
  • Állandó piros fény: Akkumulátor töltése folyamatban.
  • Lassan villogó piros fény: Az akkumulátor várakozik.
  • Állandó zöld fény: Az akkumulátor feltöltve.
A gyorstöltő készülék lehetővé teszi két akkumulátor egyidejű töltését.