Akkumulátortöltő készülék M1218FC

Cikkszám: 073840 M1218FC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus; Milwaukee B 14 V típus; Milwaukee B 18 V típus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus; Milwaukee B 14 V típus; Milwaukee B 18 V típus
Gyártó jelölése M12-18 FC
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073840 M1218FC
EAN / GTIN 4002395810581
Gyártó száma 4932451079

Leírás

Kivitel:

Chip vezérlésű impulzusos töltési technika. Töltésállapot visszajelzővel és túltöltés elleni védelemmel.
Az akkuk töltése a behelyezés szerint egymás utáni sorrendben történik.
  • Állandó piros fény: Akkumulátor töltése folyamatban.
  • Lassan villogó piros fény: Az akkumulátor várakozik.
  • Állandó zöld fény: Az akkumulátor feltöltve.
Gyorstöltő készülék 12, 14 és 18 Voltos Li-Ion technológiás akkumulátorokhoz.
Töltési idő 18 V/2,0 Ah akkunál 26 perc, 18 V/5 Ah esetén 59 perc.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz