• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Akku Li-Ion, 5,0 Ah, Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség: FE14V

Cikkszám: 073838 FE14
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség (V) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 14,4 V
Alkalmazható Fein 14V készülékek
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073838 FE14
EAN / GTIN 4014586882741
Gyártó száma 92604172020
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Kivitel:

Li-Ion akku töltöttségi szint kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen. 100%-ban kompatibilis minden FEIN 12V akkus szerszámmal, valamint a MultiVolt csatlakozós 18V akkus szerszámokkal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz