Li-Ion akku High Output™ MHB12

Cikkszám: 073811 MHB12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18HB12
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 12 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Alkalmazható 18V Milwaukee
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073811 MHB12
EAN / GTIN 4058546222055
Gyártó száma 4932464260

Leírás

Kivitel:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuk.
  • Továbbfejlesztett hűtéssel a hosszabb működési idő és több erő érdekében.
  • Nagy teljesítményű felhasználáshoz extrém igénybevétellel - akár -28 °C-ig használható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz