Li-Ion akku High Output™ MHB8

Cikkszám: 073810 MHB8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése M18HB8
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 8 Ah
    Akkumulátor-feszültség 18 V
    Alkalmazható 18V Milwaukee
    Súly / akku 1 000 g
    Termék fajtája akku

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 073810 MHB8
    EAN / GTIN 4058546286989
    Gyártó száma 4932471070

    Leírás

    Kivitel:

    Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuk.
    • Továbbfejlesztett hűtéssel a hosszabb működési idő és több erő érdekében.
    • Nagy teljesítményű felhasználáshoz extrém igénybevétellel - akár -28 °C-ig használható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz