60 - 500 mm-es forgattyús tengelytesztelő

Cikkszám: 0735103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0735103
EAN / GTIN 4029713222307
Gyártó száma 0735103
L-szám L40510 326

Leírás

Kivitel:

  • Mérőórával
  • 2 forgattyúkar közé kell helyezni
  • Középső lyukasztás nem szükséges
  • A mérőóra vízszintes helyzetét egy vízvezeték-Bob biztosítja

Leírás:

Kurblitengely-vizsgáló, mérőórával együtt, 2 forgattyústengely közé történő behelyezéshez, centrállyukasztó használata nélkül. Mérési tartomány 60-500mm, leolvasás 0,01mm. Vízszintes mérőműszer pozíciója inga súlyával. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 60 - 500

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz