{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18SLED-0 | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 1 250 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 1 200 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Súly akku nélkül | 1 000 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 073211 M18SLED | |
EAN / GTIN | 4002395287147 | |
Gyártó száma | 4933459159 |