{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GLI 12V-300 | |
ATEX zóna | nincs | |
Fényáram | 300 lm | |
Világítási idő | 3 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED-es lámpa | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Súly akku nélkül | 0,15 g | |
Súly akkumulátorral együtt | 0,3 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 073203 GLI12300 | |
EAN / GTIN | 3165140876179 | |
Gyártó száma | 06014A1000 |