Furatmikrokátor keményfém mérőcsap 100 - 160 mm

Cikkszám: 0728208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0728208
    EAN / GTIN 4029713222253
    Gyártó száma 0728208

    Leírás

    Kivitel:

    • 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
    • Központosító lemez
    • Szerelőfurat Ø 8 mm
    • Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt

    Leírás:

    Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, központosító lemezzel. Fix mérőcsap és mozgatható tapintócsap, mindegyik keményfémmel ellátva. Mérési tartomány 100-160mm, mérési mélység 234mm, 7 mérőcsap, 4 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy mérőórákhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.

    Jellemző:

    • Mérési tartomány (mm): 100 - 160
    • Mérési mélység mm: 234 mm
    • Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz