Furatmikrokátor keményfém mérőcsapok 6 - 8 mm

Cikkszám: 0728202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0728202
    EAN / GTIN 4029713222192
    Gyártó száma 0728202
    L-szám L40510 2471

    Leírás

    Version:

    • 2 point comparator measuring instrument with split probe + measuring pin
    • Centering plate
    • Mounting hole Ø 8 mm
    • Ideal in conjunction with dial gauges or dial comparator gauges

    Description:

    Internal precision bore gauges, carb. tipped 6-8mm

    Feature:

    • Measuring range (mm): 6 - 8
    • Measuring depth mm: 100 mm
    • Repeatability [µm]: 0.5 µm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz