Belső mikrométer 280 - 510 mm

Cikkszám: 0728110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0728110
EAN / GTIN 4029713222178
Gyártó száma 0728110

Leírás

Kivitel:

  • 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
  • Központosító lemez
  • Szerelőfurat Ø 8 mm
  • Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt

Leírás:

Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, központosító lemezzel. A rögzített mérőcsap edzett, a mozgatható tapintócsap keményfém borítású. Mérési tartomány 280-510mm, mérési mélység 400mm, 7 mérőcsap, 4 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy finommutatókhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 280 - 510
  • Mérési mélység mm: 400 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 1,5 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz