Belső mikrométer 50 - 100 mm

Cikkszám: 0728107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0728107
EAN / GTIN 4029713222147
Gyártó száma 0728107
L-szám L40510 2408

Leírás

Kivitel:

  • 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
  • Központosító lemez
  • Szerelőfurat Ø 8 mm
  • Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt

Leírás:

Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, központosító lemezzel. A rögzített mérőcsap edzett, a mozgatható tapintócsap keményfém borítású. Mérési tartomány 50-100mm, mérési mélység 177mm, 11 mérőcsap, 3 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy finommutatókhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 50 - 100
  • Mérési mélység mm: 177 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban