Belső mikrométer 18 - 35 mm

Cikkszám: 0728105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0728105
EAN / GTIN 4029713222123
Gyártó száma 0728105

Leírás

Kivitel:

  • 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
  • Központosító lemez
  • Szerelőfurat Ø 8 mm
  • Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt

Leírás:

Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, centrálólappal. A rögzített mérőcsap edzett, a mozgatható tapintócsap keményfém borítású. Mérési tartomány 18-35mm, mérési mélység 110mm, 9 mérőcsap, 2 mérőkorong. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy finommutatókhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 18 - 35
  • Mérési mélység mm: 110 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz