Kivitel:
- Keményfém végű mérőbetétek, Ø 2,0 mm
- A forma megfelel A DIN 2270 szabványnak
- Forgó tárcsa
- 3 db-os fecske hátsó vezetőelem
- A számlálási irány automatikus megfordítása
- Mérőerő 0,15 N
Leírás:
Forgatható skálával és automatikus mérési irányváltással rendelkező tapintókaros mérőeszköz. A mérőbetét egy Ø 2,0 mm-es keményfém golyóval van felszerelve. 3-szoros fecskefarokvezető. A mérőbetét hossza 14,5 mm. Mérési tartomány 0,8 mm, leolvasás 0,01 mm, külső gyűrű Ø 30 mm. Kijelző 0-40-0. A szállításhoz tartozik egy 8 mm-es szorítószár és egy mérőbetétes kulcs. Csomagolás: tok
Jellemző:
- A mutató elforgatása mm-ben: 0,8 mm
- Ismételhetőség [µm]: 3 µm
Szabvány:
DIN 2270