Finom mutató MICROTAST 0,001 mm, MB 0,1 mm, skála számozása 50-0-50

Cikkszám: 0712124
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0712124
EAN / GTIN 4029713235505
Gyártó száma 0712124

Leírás

Kivitel:

  • A mérőorsó edzett rozsdamentes acélból készül
  • Hosszabb mérőorsó
  • Csere szondahely M 2,5
  • Szorítószár Ø 8 mm
  • Tűrésjelzők
  • Ütésálló
  • Finom beállítás
  • 879 DIN

Leírás:

Finom mutató 0.001mm, MB 0.5mm Skála számozás 50-0-50

Jellemző:

  • Mérési tartomány mm-ben: 0,1 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 2 µm

Szabvány:

DIN 879

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban