Derékszögű fej ASW 18-hoz 18020

Cikkszám: 071133 18020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámbefogó meghajtási profil Külső négyszög
    Szerszámbefogó mérete 3/8 coll
    Meghajtáshoz 6 Nm - 12 Nm
    Termék fajtája Derékszögű fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 071133 18020
    EAN / GTIN 4014586889290
    Gyártó száma 90102013010

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz