Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl-lal Sarokcsavarbehajtó, Típus: 71126460

Cikkszám: 071120 71126460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 12 V típus; Fein E 18 V típus
Gyártó jelölése ASW 18-60 PC
Motor felépítése Kefe nélküli EC motor
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
Nyomatéktartomány 25 Nm - 60 Nm
Fordulatszám-tartomány 20 min-1 - 230 min-1
Felépítés Sarokcsavarbehajtó
Súly akkumulátorral együtt 1,7 kg
Hozzávaló derékszögű fej 071133 16010
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 071120 71126460
EAN / GTIN 4014586883854
Gyártó száma 71126460000

Leírás

Kivitel:

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett precíz csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.
  • Kefe nélküli EC motorok sokszorosan hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
  • Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsnizás” elkerülése érdekében.
  • Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
  • Alacsony meghúzási tűrések a magas csavarozási minőség érdekében.
  • Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
  • Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték > 1,67 ±10 % (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.
Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl funkcióval számítógéppel történő egyszerű és egyéni programozáshoz a programozó adapter felhasználásával (071135 sz. 92604163 méret).
Szabadon programozható paraméterek: Fordulatszám, forgásirány, szögelfordulás, nyomatékhatár és idő. Akár 5 programozási lépés. Pontosan testre szabható a mindenkori csavarozási feladathoz. Végső lekapcsolás mechanikus kuplunggal. Ideális folyamat és idő optimalizálásához.
Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.

Tartalom:

Csak a csavarozót szállítjuk akku, töltőkészülék, beállító szerszám és derékszögű fej nélkül. Kérjük, célzottan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket, a beállító szerszámot és a derékszögű fejet.

Figyelem:

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja.
Nyomatékellenőrző készülékeket a 654300 cikkszámtól talál.
Nyomaték-/szögelfordulás érzékelők a 654381 cikkszámtól találhatóak.
Kalibrálási szolgáltatás külön ajánlatkérésre.